| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-ROHM_163784 Herst.-Nr.: 163784 EAN/GTIN: 4019208201443 |
| |
|
| | |
| feingeriffelt · für Kompakt-Spanner Modell RKE, PROMAT, RKE-LV, RKD-M und Maschinenschraubstock RB-K · in Verbindung mit Grundbacke RNG · gehalten von zwei Dauermagneten Weitere Informationen: | | passend zu: | RKE/PROMAT/RKE-LV/RKD-M/RB-K | für Backenbreite: | 200 mm | Supplier Number: | 163784 | Typ: | 761-61 | Eigenschaft: | feingeriffelt | Marke: | RÖHM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubstockbacken, schonbacken, Backen für Kompakt-Spanner, Backen für Schraubstöcke, Maschinenschraubstockbacken, NC-Kompaktspannerbacken, Schraubstockbacke |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 450,36* | € 543,06* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,69* | € 562,61* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 483,80* | € 564,77* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 561,86* | € 649,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 450,36* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|