| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-ROHM_166522 Herst.-Nr.: 166522 EAN/GTIN: 4019208227146 |
| |
|
| | |
| für NC-Kompaktspanner Modell RKE und PROMAT sowie Zentrischspanner RZM · einfache, sichere und formschlüssige Spannung von parallelen Roh- und Sägeteilen durch Eindringen der gehärteten Krallenspitzen · dadurch höhere Haltekräfte gegenüber Standardbacken Weitere Informationen: | | passend zu: | RKE / PROMAT | Backenbreite: | 160 mm | Backenhöhe: | 50 mm | Supplier Number: | 166522 | Marke: | RÖHM | Bauform: | mit Feinstufe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 526,84* | € 573,52* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 527,42* | € 576,04* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 537,23* | € 586,43* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 554,89* | € 601,17* | | | | Lager 9587 | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 644,45* | € 716,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paar (ab € 644,45* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|