Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspannfutter DIN 6350 Hi-Tru D.315mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_180271
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180271
EAN/GTIN:
     4019208320403
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Stahlkörper · mit zylindrischer Zentrieraufnahme DIN 6350 · optimal für die Bearbeitung von Werkstücken mit höchster Rundlaufgenauigkeit · zum Einsatz auf Drehmaschinen und Teilapparaten · mit je 1 Satz nach außen und nach innen gestufter Spannbacken · ze
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Durchgang-Ø:
103 mm
Drehzahl max.:
2000 min-¹
Supplier Number:
180271
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken drehfutter 315 mm din 6350, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Hi-Tru, Spannfutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.211,87*
€ 3.402,19*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 3.258,43*
€ 3.427,11*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.427,11*
€ 4.078,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.363,73*
€ 4.002,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.335,88*
€ 3.969,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3.307,45*
€ 3.935,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.274,52*
€ 3.896,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.258,43*
€ 3.877,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.