Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NC-Kompaktspanner RKD-M Backen-B.125mm STA Backen-H.40mm RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_180469
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     180469
EAN/GTIN:
     4019208199191
Suchbegriffe:
NC-Kompakt-Spanner
NC-Kompaktspanner
NC-Kompaktspanner-Mittenbacke
nc-kompakt-spanner
Spannsystem mechanisch · Spannfunktionen: Doppelspannung, Zentrischspannung und Einzelspannung · Schraubstock mit zwei beweglichen Spannbacken und einer festen Mittenbacke · das Spanngewinde der Spindel ist in jeder Stellung der Grundbacken vor Schmutz un
Weitere Informationen:
Backenbreite:
125 mm
Spannweite:
0 - 180 mm
Backenhöhe:
40 mm
Gesamtlänge:
617 mm
Spannkraft:
ca. 40 kN
Supplier Number:
180469
Material:
Stahl
Modell:
RKD-M
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Compactspanner, Einspannwerkzeug, Kompaktspanner, Schraubstock, Schraubstöcke, Spanngerät, Werkstückspannsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.579,45*
€ 3.673,42*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 4.221,59*
€ 4.423,25*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.808,39*
€ 4.904,23*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.423,25*
€ 5.263,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.351,42*
€ 5.178,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.315,05*
€ 5.134,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.278,09*
€ 5.090,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.235,32*
€ 5.040,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.221,59*
€ 5.023,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.