Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-3 (DIN 55027) Duro-M D.400mm STA 3-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_185513
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185513
EAN/GTIN:
     4019208524979
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-3 (DIN 55027) mit Stehbolzen u. Bundmuttern · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft ·
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
400 mm
Kegelgröße:
11
Spannkraft:
92 kN
Durchgang-Ø:
136 mm
Drehzahl max.:
1800 min-¹
Supplier Number:
185513
Backenanzahl:
3-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, dreibacken-drehfutter stahl, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.423,09*
€ 2.492,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.433,24*
€ 2.503,90*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.567,07*
€ 2.701,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.509,10*
€ 2.701,59*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.606,42*
€ 2.704,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.701,04*
€ 3.214,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.658,47*
€ 3.163,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.636,70*
€ 3.137,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.614,34*
€ 3.111,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.584,81*
€ 3.075,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.567,07*
€ 3.054,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.