Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-3 (DIN 55027) Duro-M D.500mm STA 4-Backen RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_185550
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185550
EAN/GTIN:
     4019208524603
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter mit Kurzkegel ISO 702-3 (DIN 55027) mit Stehbolzen u. Bundmuttern · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · hohe Rundlaufgenauigkeit und Spannkraft ·
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
500 mm
Kegelgröße:
11
Spannkraft:
100 kN
Durchgang-Ø:
190 mm
Drehzahl max.:
1300 min-¹
Supplier Number:
185550
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, vierbacken-drehfutter röhm, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 6.853,12*
€ 7.130,32*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.088,38*
€ 7.190,18*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.777,41*
€ 8.870,96*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.130,32*
€ 8.485,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.021,84*
€ 8.355,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6.962,44*
€ 8.285,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 6.902,46*
€ 8.213,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.857,66*
€ 8.160,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.853,12*
€ 8.155,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.