Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehfutter ISO 702-3 (DIN 55027) Duro-M D.315mm STA 4-Backen Kegel-Gr.8 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_185562
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     185562
EAN/GTIN:
     4019208524481
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter
Planspiralfutter · Stahlkörper, mit geschmiedetem und hochvergütetem Spiralring und beidseitig geschliffenen Gewindeflanken · zentrisch spannend · das Planspiralfutter, ein bewährtes und universell einsetzbares Spannmittel · für den erfolgreichen Einsatz
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
315 mm
Kegelgröße:
8
Spannkraft:
69 kN
Durchgang-Ø:
103 mm
Drehzahl max.:
2300 min-¹
Supplier Number:
185562
Backenausführung:
mit Grund-/ Aufsatzbacken
Backenanzahl:
4-Backen
Material:
Stahl
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Vierbacken-Drehfutter, 4-backen drehfutter stahl din 55029, drehfutter röhm, drehfutter, Dreibackendrehfutter, Dreibackenspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 2.240,01*
€ 2.379,49*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.180,83*
€ 2.380,88*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.440,71*
€ 2.722,17*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.379,49*
€ 2.831,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.336,80*
€ 2.780,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.317,82*
€ 2.758,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2.298,23*
€ 2.734,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.263,80*
€ 2.693,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.240,01*
€ 2.665,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.