Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flansch Futter-D.400mm STA DIN 55029 (Camlock) Kegel-Gr.8 RÖHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     9587-ROHM_319690
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     319690
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehfutter-Flansch
Drehfutter-Flansche
Drehfutterflansch
Gussflansch
für Drehfutter · aus Stahl · fertig bearbeitet
Weitere Informationen:
Futter-Ø:
400 mm
Kegelgröße:
8
Durchlass:
63 mm
Bolzen:
6
Aufnahme:
DIN 55029 (Camlock)
Supplier Number:
319690
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: Kurzkegelflansch, drehfutterflansch röhm, drehfutter flansch, drehfutterflansch kk8, Drehfutterflansche, Drehfutterzubehör, Flansch, Flansche für Drehfutter, Spannzangenfutterflansche
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 506,83*
€ 605,28*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 538,06*
€ 605,29*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,12*
€ 624,48*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 585,32*
€ 666,84*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 608,81*
€ 695,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 695,95*
€ 828,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,90*
€ 780,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,46*
€ 775,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 646,40*
€ 769,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,39*
€ 746,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,49*
€ 736,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 608,81*
€ 724,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.