| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL15MW6001 Herst.-Nr.: CL15MW6001 EAN/GTIN: 4057211003005 |
| |
|
| | |
| Werkbankaufbau einzeln, 1 Energiekanal mit 4er Steckdosenleiste, 2 Fachböden 1500x420 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm, 1 Magnetwand 1500x302 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen+Beleuchtung, 2 Tragsäulen 1250 mm, BxH 1500x1250 mm Weitere Informationen: | | Farbe: | RAL1023, RAL3003, RAL3020, RAL 5002 RAL 5005 RAL5010, RAL5012, RAL5013 RAL6011, RAL 6018, RAL7016, RAL7035, RAL7040, RAL9005 RAL 9010 | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CL15MW6001, Werkbankaufbau einzeln, 1 Energiekanal mit 4er Steckdosenleiste, 2 Fachböden 1500x420 mm, 1 Lochwand 1500x302 mm, 1 Magnetwand 1500x302 mm, 1 Obergestell, 2 Geräteschienen+Beleuchtung, 2 Tragsäulen 1250 mm, BxH 1500x1250 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | | | | | | € 6,90* | ab € 857,66* | € 1.018,02* | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 951,65* | € 1.094,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|