Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch, Schubladen: 1x150 BxTxH 2000x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch, Schubladen: 1x150 BxTxH 2000x600x960 mm
Arbeitstisch, Schubladen: 1x150 BxTxH 2000x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL2060AT02
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL2060AT02
EAN/GTIN:
     4057211011444
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 200 x 60cm
arbeitstisch
Arbeitstisch,mit 1 Unterhängeschrank auf der rechten Seite 600x575x230 mm,Schubladen: 1x150 mm,Kugelführung,Auszug 100 %,Tragkraft 80 kg,Platte Buche Multiplex 2000x600x40 mm,BxTxH 2000x600x960 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
BLH:
1x150
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
80 kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch buche, CL2060AT02, mit 1 Unterhängeschrank auf der rechten Seite 600x575x230 mm, Schubladen: 1x150 mm, Kugelführung, Auszug 100 %, Tragkraft 80 kg, Platte Buche Multiplex 2000x600x40 mm, BxTxH 2000x600x960 mm, 600, Deutschland, SICL2060AT02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 378,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 448,55*
€ 533,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,09*
€ 530,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 437,84*
€ 521,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 431,72*
€ 513,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,60*
€ 501,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 378,28*
€ 450,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.