Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL604MKW13
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL604MKW13
EAN/GTIN:
     4057211003326
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank
Mobile Kastenwerkbank,mit 1 Gehäuse auf der rechten Seite 600x575x620mm,Schubladen:2x100,2x150mm,links:2 Holzfachböden 25mm,Auszug 100%,Tragkraft 80kg,4 Lenkrollen Ø 125mm,2 davon mit Feststeller,1 Platte Buche Multiplex 25 mm,BxTxH 1300x600x960mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
4
BLH:
2x 100 mm, 2x 150 mm
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
80kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: CL604MKW13, Schubladen:2x100, links:2 Holzfachböden 25mm, 600, Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 545,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 661,53*
€ 787,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 647,79*
€ 770,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 638,19*
€ 759,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 633,40*
€ 753,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 627,26*
€ 746,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,26*
€ 716,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 545,85*
€ 649,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.