Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1500x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL6634MKW15
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6634MKW15
EAN/GTIN:
     4057211003364
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank
Mobile Kastenwerkbank,mit 2 Gehäuse 600x575x620mm,Schubladen rechts:2x100,2x150mm,links:2x150,1x200mm,Auszug 100%,Tragkraft 80kg,4 Lenkrollen Ø 125mm,2 davon mit Feststeller,1 Platte Buche Multiplex 25 mm,BxTxH 1500x600x960mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
7
BLH:
2x100,4x150, 1x200 mm
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
80kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: CL6634MKW15, Schubladen rechts:2x100, links:2x150
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 758,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,47*
€ 1.071,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,39*
€ 1.058,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 883,18*
€ 1.050,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 876,29*
€ 1.042,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,16*
€ 1.014,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 818,40*
€ 973,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,85*
€ 903,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.