Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Mobile Kastenwerkbank, BxTxH 1300x600x960 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL6644MKW13
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL6644MKW13
EAN/GTIN:
     4057211003357
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
kastenwerkbank
Mobile Kastenwerkbank,mit 2 Gehäuse 600x575x620mm,Schubladen jeweils:2x100,2x150mm,Auszug 100%,Tragkraft 80kg,4 Lenkrollen Ø 125mm,2 davon mit Feststeller,1 Platte Buche Multiplex 25 mm,BxTxH 1300x600x960mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
8
BLH:
4x100, 4x150 mm
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
80kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: CL6644MKW13, Schubladen jeweils:2x100, 600, Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 779,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,00*
€ 1.118,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 928,28*
€ 1.104,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 921,75*
€ 1.096,88
pro Stück
ab 4 Stück
€ 914,53*
€ 1.088,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 882,29*
€ 1.049,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 846,22*
€ 1.007,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,66*
€ 927,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.