| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL666434KW20 Herst.-Nr.: CL666434KW20 EAN/GTIN: 4057211003180 |
| |
|
| | |
| Kastenwerkbank,mit 3 Gehäuse rechts+links+mittig 600x575x620 mm,Schubladen jeweils rechts+links: 2x100,2x150 mm,mittig: 2x150,1x200,Auszug 100 %,Tragkraft 80 kg,Platte Buche Multiplex 2000x600x40 mm,BxTxH 2000x600x960 mm Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7016/ RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Schubladenanzahl: | 11 | BLH: | 4x100, 6x150, 1x200 mm | Schubladenauszug: | 1 | Tragkraft je Schublade: | 80kg Tragkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CL666434KW20, mit 3 Gehäuse rechts+links+mittig 600x575x620 mm, Schubladen jeweils rechts+links: 2x100, 2x150 mm, mittig: 2x150 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 990,72* | € 1.179,79* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.094,55* | € 1.266,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|