Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenwerkbank, BxTxH 2000x600x860 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenwerkbank, BxTxH 2000x600x860 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 2000x600x860 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 2000x600x860 mm
Reihenwerkbank, BxTxH 2000x600x860 mm
Artikel-Nr.:
     9587-SIMP_CL7H08171W206
Hersteller:
     Simplaflex
Herst.-Nr.:
     CL7H08171W206
EAN/GTIN:
     4057211002855
Suchbegriffe:
Reihenwerkbank
reihenwerkbank
Reihenwerkbank,1 Schrankgehäuse 700x575x820 mm,Schubladen: 7x100 mm,Auszug 100 %,Tragkraft 80 kg,1 Fußgestell höhenverstellbar,1 Platte Buche Multiplex 2000x600x40 mm,BxTxH 2000x600x860 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
Schubladenanzahl:
7
BLH:
7x100
Schubladenauszug:
1
Tragkraft je Schublade:
80kg Tragkraft
Weitere Suchbegriffe: CL7H08171W206, Schubladen: 7x100 mm, 600, Deutschland
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
26 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 717,60*
€ 853,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 793,20*
€ 918,88*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,97*
€ 1.016,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,82*
€ 1.001,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 836,01*
€ 994,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 829,52*
€ 987,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,76*
€ 962,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,23*
€ 924,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 717,60*
€ 853,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.