| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-SIMP_CL99H1016W256 Herst.-Nr.: CL99H1016W256 EAN/GTIN: 4057211002961 |
| |
|
| | |
| Reihenwerkbank,2 Schrankgehäuse 900x575x1020 mm,Schubladen: 9x100 mm und 1x50,2x100,3x150,1x200 mm,Auszug 100 %,Tragkraft 80 kg ab BLH 75,darunter 30 kg,1 Platte Buche Multiplex 2500x600x40 mm,BxTxH 2500x600x1060 mm Weitere Informationen: | | Standardfarbe: | RAL 7016/ RAL 7035 | Material: | Stahlblech | Schubladenanzahl: | 16 | BLH: | 9x100 mm und 1x50, 2x100, 3x150, 1x200 mm | Schubladenauszug: | 1 | Tragkraft je Schublade: | 30kg Tragkraft(50 BLH)80 kg Tragkraft |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CL99H1016W256, Schubladen: 9x100 mm und 1x50, 600, Deutschland |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 9587 | 26 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 1.539,83* | € 1.815,25* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.699,29* | € 1.953,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|