Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Lager 9587
>
Simplaflex
>
Artikel
>
Artikel
Multiwandaufbau, BxH 1500x650 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-SIMP_CLW15MW02
Hersteller:
Simplaflex
Herst.-Nr.:
CLW15MW02
EAN/GTIN:
4057211003104
Suchbegriffe:
CLW15MW02
Multiwandaufbau
2 Tragsäulen 650 mm
1 Lochwand 1500x302 mm
Multiwandaufbau,2 Tragsäulen 650 mm,1 Lochwand 1500x302 mm,1 Fachboden 1500x220 mm,1 Energieleiste,1 Dokumenthalter,3 Steckdosen und 1 Ein/Aus-Schalter,BxH 1500x650 mm
Weitere Informationen:
Standardfarbe:
RAL 7016/ RAL 7035
Material:
Stahlblech
... >
Lager 9587
>
Simplaflex
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
1 Fachboden 1500x220 mm
,
1 Energieleiste
,
1 Dokumenthalter
,
3 Steckdosen und 1 Ein/Aus-Schalter
,
BxH 1500x650 mm
,
Deutschland
,
SICLW15MW02
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,76*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 475,11*
€ 565,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,70*
€ 550,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 460,13*
€ 547,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,47*
€ 512,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 424,41*
€ 505,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,84*
€ 496,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,76*
€ 463,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen