Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesstift 50x30-6x40mm A MEDIUM PREMIUMST./Edelst./NE-MET.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesstift 50x30-6x40mm A MEDIUM PREMIUMST./Edelst./NE-MET.
Vliesstift 50x30-6x40mm A MEDIUM PREMIUMST./Edelst./NE-MET.
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_136087
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     136087
EAN/GTIN:
     8024406010656
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
TYROLIT Vliesstifte besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit und stellen sicher, dass keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Das TYROLIT Premium Sortiment wird nun um 29 Typen erweitert, um Ihnen unterschiedliche Körnungen und weitere
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T:
50 x 30 mm
E-Class:
21011318
Herkunftsland:
IT
Nettogewicht:
0,052 kg
Staerke:
30 mm
Werkstoffeignung:
Aluminium,Stahl,Rostfreier Stahl
EAN-Code Verpackung:
8,02E+12
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Feinschleifstift, Schleifspitze, Schleifstift, Schleifvliesrad, Vliesmopwalze, fächerschleifer 50x30, schleifstift, tyrolit schleifstift, Vliesstift, 50x30-6x40mm, A, MEDIUM, PREMIUMST, Edelst, NE-MET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.