Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallfräser 52WRC 10x19-6x64 MX-HPC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetallfräser 52WRC 10x19-6x64 MX-HPC
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34551652
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34551652
EAN/GTIN:
     9003173117514
Suchbegriffe:
Hartmetallfräser
52WRC
10x19-6x64
MX-HPC
Die Fertigung der Hartmetallfräser HPC erfolgt auf modernen CNC-Schleifautomaten. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug, das die Voraussetzung für optimale Schleifergebnisse liefert. Die komplett neu entwickelte Geometrie der Schneiden
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T - S x L:
10 x 19 - 6 x 64 mm
Form:
52WRC Walzenrund
Nettogewicht:
0,017 kg
Staerke:
19 mm
Warengruppe:
AKK50
Bruttogewicht:
24 kg
Durchmesser:
12 mm
Herkunftsland:
IE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.