Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FächerSchleifst. 40x20-6x40 A MED. 60 fürST./Edelst./NE-MET.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FächerSchleifst. 40x20-6x40 A MED. 60 fürST./Edelst./NE-MET.
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34557480
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34557480
EAN/GTIN:
     8024406011325
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
TYROLIT Vliesstifte besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit und stellen sicher, dass keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Das TYROLIT Premium Sortiment wird nun um 29 Typen erweitert, um Ihnen unterschiedliche Körnungen und weitere
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T:
40 x 20 mm
Form:
52LA VL-C
Korngroesse:
60
Spezifikation:
A MEDIUM C X 60
Werkstoffeignung:
Aluminium,Stahl,Rostfreier Stahl
EAN-Code Verpackung:
8,02E+12
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, Lamellenrolle, Lamellenschleifrad, Lamellenschleifwalze, Satinierwalze, Schleifrolle, Schleifwalze, lamellenschleifrad, FächerSchleifst, 40x20-6x40, A, MED, 60, fürST, Edelst, NE-MET
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.