Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartmetallfräser-Set MX-HPC 3-STK.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hartmetallfräser-Set MX-HPC 3-STK.
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34557648
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34557648
EAN/GTIN:
     9003173115275
Suchbegriffe:
Hartmetallfräser-Set
MX-HPC
3-STK
Die Fertigung der Hartmetallfräser HPC erfolgt auf modernen CNC-Schleifautomaten. Dadurch entsteht ein leistungsfähiges Präzisionswerkzeug, das die Voraussetzung für optimale Schleifergebnisse liefert. Die komplett neu entwickelte Geometrie der Schneiden
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM | STANDARD
Bruttogewicht:
0,4 kg | 518 kg
Nettogewicht:
0.4 kg
EAN-Code Verpackung:
9,01E+12
Durchmesser:
125 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,21*
€ 140,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,38*
€ 128,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,07*
€ 109,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.