Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialschleifbürsten (Ersatzscheiben) 152×1,6×50,8 A36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34570152
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570152
EAN/GTIN:
     9009013051116
Suchbegriffe:
Radialschleifbürsten
(Ersatzscheiben)
152×1
6×50
Die SUNBURST Radialschleifbürsten sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Ihre besondere Geometrie ermöglicht eine perfekt
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,03 kg
Durchmesser:
152 mm
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0,027 kg
Staerke:
45078 mm
Warengruppe:
SSYP1
Bohrung:
50.8 mm
D x H:
152 x 50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 8, A36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 400 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 600 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.