Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialschleifbürsten (Ersatzscheiben) 152×1,6×50,8 A36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34570158
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570158
EAN/GTIN:
     9009013051239
Suchbegriffe:
Radialschleifbürsten
(Ersatzscheiben)
152×1
6×50
Die SUNBURST Radialschleifbürsten sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Ihre besondere Geometrie ermöglicht eine perfekt
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,05 kg
Durchmesser:
194 mm
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0,048 kg
Staerke:
45139 mm
Warengruppe:
SSYP1
Bohrung:
88.9 mm
D x H:
194 x 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: 8, A36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 280 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 700 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
ab 910 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.