Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialschleifbürsten (Ersatzscheiben) 152×1,6×50,8 A36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34570159
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570159
EAN/GTIN:
     9009013051253
Suchbegriffe:
Radialschleifbürsten
(Ersatzscheiben)
152×1
6×50
Die SUNBURST Radialschleifbürsten sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Ihre besondere Geometrie ermöglicht eine perfekt
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,05 kg
Durchmesser:
194 mm
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0,048 kg
Staerke:
45139 mm
Warengruppe:
SSYP1
Bohrung:
88.9 mm
D x H:
203 x 88,9 mm
Weitere Suchbegriffe: 8, A36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,68*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 280 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 700 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 910 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.