Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radialschleifbürsten (Ersatzscheiben) 152×1,6×50,8 A36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radialschleifbürsten (Ersatzscheiben) 152×1,6×50,8 A36
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_34570165
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34570165
EAN/GTIN:
     9009013051406
Suchbegriffe:
Radialschleifbürsten
(Ersatzscheiben)
152×1
6×50
Die SUNBURST Radialschleifbürsten sind die ideale Lösung für leichtes Entgraten, Säubern sowie Fein- und Polierbearbeitungen an einer Vielzahl an Materialien und insbesondere für schwer erreichbare Stellen. Ihre besondere Geometrie ermöglicht eine perfekt
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
Bruttogewicht:
0,051 kg
Durchmesser:
203 mm
Herkunftsland:
CN
Nettogewicht:
0,049 kg
Staerke:
45139 mm
Warengruppe:
SSYP1
Bohrung:
117.5 mm
D x H:
254 x 117,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 8, A36
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 35.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 70 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 70 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 140 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 280 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 350 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 700 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 910 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 1260 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 35000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.