Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Fächer-Stift 50x30-6x40mm A150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vlies-Fächer-Stift 50x30-6x40mm A150
Vlies-Fächer-Stift 50x30-6x40mm A150
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_457370
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     457370
EAN/GTIN:
     8024406011486
Suchbegriffe:
Vlies-Fächer-Stift
50x30-6x40mm
A150
TYROLIT Vliesstifte besitzen eine hohe Anpassungsfähigkeit und stellen sicher, dass keine Veränderung der Oberflächenbeschaffenheit entsteht. Das TYROLIT Premium Sortiment wird nun um 29 Typen erweitert, um Ihnen unterschiedliche Körnungen und weitere
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T:
50 x 30 mm
E-Class:
21011318
Herkunftsland:
IT
Nettogewicht:
0,046 kg
Staerke:
30 mm
Werkstoffeignung:
Aluminium,Stahl,Rostfreier Stahl
EAN-Code Verpackung:
8,02E+12
Bruttogewicht:
136 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.