Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikantfeile Keramisch gebunden 10x100 mm 89A MITTELA240


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikantfeile Keramisch gebunden 10x100 mm 89A MITTELA240
Dreikantfeile Keramisch gebunden 10x100 mm 89A MITTELA240
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_504
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Diese Feile wird besonders zum Bearbeiten von Werkzeugen in der Holz- und Maschinenindustrie eingesetzt. Durch die unterschiedlichen Korngrößen können Sie Ihr Werkzeug individuell auf Ihre Anwendung hin wählen. Feilen aus Siliciumcarbid werden vorwiegend
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,01 kg
Bruttogewicht:
0,014 kg
E-Class:
21011316
Herkunftsland:
AT
Spezifikation:
89AMITTEL
UNSPSC:
31191510
Warengruppe:
AKV70
B x L:
10 x 100 mm
Durchmesser:
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,09*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.