Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenrundschleifscheibe 50x40x16 mm Form 5 97A802I5V112/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Innenrundschleifscheibe 50x40x16 mm Form 5 97A802I5V112/80
Innenrundschleifscheibe 50x40x16 mm Form 5 97A802I5V112/80
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_664746
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     664746
EAN/GTIN:
     9003176647469
Suchbegriffe:
Innenrund-Schleifscheibe
Schleifbockscheibe
schleifbockscheiben tyrolit
schleifbockscheibe
Dieses keramisch gebundene Innnenrundschleifwerkzeug bietet Ihnen eine kostengünstige Alternative zu CBN-Werkzeugen bei guter Abtragsleistung. Die Sinterkorundmischung AT60 ist universell einsetzbar. In unserem breiten Sortiment können Sie das für sich pa
Weitere Informationen:
Werkstoffeignung:
Stahl,HSS
Bruttogewicht:
0,142 kg | 184 kg
Durchmesser:
50 mm
Form:
5 einseitig ausgesparte Schleifscheibe
Korngroesse:
80
Spezifikation:
30 X 13
UNSPSC:
31191506
Warengruppe:
AKK30
Weitere Suchbegriffe: Innenrundschleifscheibe, 50x40x16mm, Form, 97A802I5V112, 80
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 4,49*
€ 4,83*
Lager 9587
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 6,89*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 150 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 68,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.