Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerstift 20x10-6x40 mm A80 PREMIUMST./Edelstahl/NE-Metall


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Frontansicht
Frontansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_816831
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     816831
EAN/GTIN:
     8024406000619
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte aus Korundgewebe sind in unterschiedlichen Dimensionen und Schaftgrößen erhältlich. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T:
20 x 10 mm
E-Class:
21011318
Herkunftsland:
IT
Nettogewicht:
0,011 kg
Staerke:
10 mm
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
SSYF5
Bruttogewicht:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerbürste, Fächerstift, 20x10-6x40mm, A80, PREMIUMST, NE-Metall
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 1,81*
Lager 9587
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 17,39*
€ 37,53*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,53*
€ 44,6607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,77*
€ 43,7563
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,79*
€ 27,1201
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,22*
€ 26,4418
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,739* pro Stück)
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.