Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerstift 50x10-6x40 mm A40 PREMIUMST./Edelstahl/NE-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerstift 50x10-6x40 mm A40 PREMIUMST./Edelstahl/NE-Metall
Fächerstift 50x10-6x40 mm A40 PREMIUMST./Edelstahl/NE-Metall
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_82113
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     82113
EAN/GTIN:
     8024406005850
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte aus Korundgewebe sind in unterschiedlichen Dimensionen und Schaftgrößen erhältlich. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T:
50 x 10 mm
Form:
52LA C
Korngroesse:
40
Spezifikation:
C X A-P01
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
SSYF5
Bruttogewicht:
26 kg
Durchmesser:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x10, fächerbürste, fächerschleifer ø50, Fächerstift, 50x10-6x40mm, A40, PREMIUMST, Edelstahl, NE-Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,47*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.