Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerstift 50x10-6x40 mm A120 PREMIUMST./Edelst./NE-Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerstift 50x10-6x40 mm A120 PREMIUMST./Edelst./NE-Metall
Fächerstift 50x10-6x40 mm A120 PREMIUMST./Edelst./NE-Metall
Artikel-Nr.:
     9587-TYRO_82125
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     82125
EAN/GTIN:
     8024406005904
Suchbegriffe:
Fächerbürste
Fächerschleifer
Lamellenschleifer
Schleiffächer
Die PREMIUM A-P01 C X Fächerstifte aus Korundgewebe sind in unterschiedlichen Dimensionen und Schaftgrößen erhältlich. Die radiale Anordnung der Lamellen gewährleistet eine fortlaufende Abnutzung des Schleifgewebes, sowie das kontinuierliche Freilegen von
Weitere Informationen:
Produktlinie:
PREMIUM
D x T:
50 x 10 mm
E-Class:
21011318
Herkunftsland:
IT
Nettogewicht:
0,026 kg
Staerke:
10 mm
Vs /max:
50 m/s
Warengruppe:
SSYF5
Bruttogewicht:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Schleifmopstifte, fächerschleifer 50x10, fächerbürste, fächerschleifer ø50, Fächerstift, 50x10-6x40mm, A120, PREMIUMST, Edelst, NE-Metall
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,48*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.