Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRESC B Rettungsschlaufe Kl. B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRESC B Rettungsschlaufe Kl. B
Artikel-Nr.:
     9587-UM_G-1042-B
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     G-1042-B
EAN/GTIN:
     4251824304386
Suchbegriffe:
Rettungsschlaufe
Sitzschlaufe
rettungsschlaufe
ultraRESC B Rettungsschlaufe Kl. B Rettungsdreieck
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
5,9 kg
Breite:
40 mm
Höhe:
23 mm
Länge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraRESC, B, KlB, Rettungsdreieck
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,88*
€ 102,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 81,62*
€ 97,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,07*
€ 95,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.