Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraROLLER II Fahrgestell f. Trage, klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraROLLER II Fahrgestell f. Trage, klappbar
ultraROLLER II Fahrgestell f. Trage, klappbar
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0134
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0134
EAN/GTIN:
     4251824302368
Suchbegriffe:
Fahrgestell für Krankentrage
fahrgestell für krankentrage
ultraROLLER II Fahrgestell f. Trage, klappbar in Anlehn. an zurückg.DIN13034
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
1,2 kg
Breite:
450 mm
Höhe:
300 mm
Länge:
800 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraROLLER, II, Fahrgestell, fTrage, klappbar, in, Anlehnan, zurückg.DIN13034
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 754,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,54*
€ 1.041,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,73*
€ 1.013,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 846,13*
€ 1.006,89
pro Stück
ab 4 Stück
€ 839,87*
€ 999,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,58*
€ 978,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,93*
€ 948,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,36*
€ 897,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.