Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer ENERGIE Orange, Spezialfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer ENERGIE Orange, Spezialfüllung
Erste-Hilfe-Koffer ENERGIE Orange, Spezialfüllung
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0175-EN
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0175-EN
EAN/GTIN:
     4251824300197
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer ENERGIE Orange, Spezialfüllung inkl. Replantatbeutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,9 kg
Breite:
300 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
430 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten orange, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten din en 13157, Erste-Hilfe-Koffer, ENERGIE, Orange, Spezialfüllung, inklReplantatbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 118,34*
€ 147,09*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 118,45*
€ 152,74*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,74*
€ 181,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,75*
€ 177,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 144,95*
€ 172,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 6 Stück
€ 139,65*
€ 166,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,63*
€ 160,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,45*
€ 140,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.