Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer HOLZ Orange, Spezialfüllung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erste-Hilfe-Koffer HOLZ Orange, Spezialfüllung
Erste-Hilfe-Koffer HOLZ Orange, Spezialfüllung
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0175-HOLZ
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0175-HOLZ
EAN/GTIN:
     4251824300241
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer HOLZ Orange, Spezialfüllung inkl. Replantatbeutel
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,9 kg
Breite:
150 mm
Höhe:
340 mm
Länge:
445 mm
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten für betriebe, erste hilfe kasten, erste hilfe kasten orange, Erste-Hilfe-Koffer, HOLZ, Orange, Spezialfüllung, inklReplantatbeutel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
16
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 143,59*
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 116,75*
€ 149,00*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,01*
€ 172,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,20*
€ 162,08
pro Stück
ab 6 Stück
€ 136,19*
€ 162,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.