Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0199-WE
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0199-WE
EAN/GTIN:
     4251824303440
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Schrank
Erste-Hilfe-Station
Hilfeschrank
Sanitäts-Wandschrank
ultraLOCKER 1710 Wand-/Stehschrank Erste-Hilfe Farbe weiß
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
17,5 kg
Breite:
200 mm
Höhe:
1120 mm
Länge:
490 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 251,95*
€ 312,25*
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 262,73*
€ 315,91*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,25*
€ 371,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,53*
€ 361,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,44*
€ 359,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 287,40*
€ 342,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 286,36*
€ 340,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,57*
€ 335,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,95*
€ 299,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0069-WE
ab € 209,12*
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0067-WE
ab € 163,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.