Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraAQUA-SAFE Stahlschrank mit Augenspülset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraAQUA-SAFE Stahlschrank mit Augenspülset
ultraAQUA-SAFE Stahlschrank mit Augenspülset
ultraAQUA-SAFE Stahlschrank mit Augenspülset
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0240
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0240
EAN/GTIN:
     4251824303327
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
ultraAQUA-SAFE Stahlschrank mit Augenspülset Magnetverschluss
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
0,092 kg
Breite:
110 mm
Höhe:
2 mm
Länge:
110 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 9587
unbekannt
€ 6,90*
ab € 135,96*
€ 171,21*
13 Tage
17
Frei Haus
ab € 211,62*
€ 257,29*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,21*
€ 203,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,50*
€ 200,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,56*
€ 195,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,14*
€ 188,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 158,12*
€ 188,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,30*
€ 180,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,96*
€ 161,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ultraMEDIC
SAN-0245
ab € 46,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.