Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-BOON Set II bestehend aus: ultraSTRAPS,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-BOON Set II bestehend aus: ultraSTRAPS,
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0294-S2
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0294-S2
EAN/GTIN:
     4251824302726
Suchbegriffe:
Patientengurte
patientengurte
S-BOON Set II bestehend aus: ultraSTRAPS, S-BOON und ultraHEAD-LOCK II
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
8 kg
Breite:
430 mm
Höhe:
50 mm
Länge:
1850 mm
Weitere Suchbegriffe: S-BOON, Set, II, bestehend, aus:, ultraSTRAPS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 440,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,19*
€ 626,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,16*
€ 608,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 508,35*
€ 604,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,71*
€ 581,56
pro Stück
ab 6 Stück
€ 486,01*
€ 578,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,66*
€ 568,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 440,05*
€ 523,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.