Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

FIRE & RESCUE Rucksack mit Füllung DIN 14142


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIRE & RESCUE Rucksack mit Füllung DIN 14142
FIRE & RESCUE Rucksack mit Füllung DIN 14142
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0500-S
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0500-S
EAN/GTIN:
     4251824300845
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
FIRE & RESCUE Rucksack mit Füllung DIN 14142 ultraPLAN Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
6 kg
Breite:
370 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, rucksack schwarz, back pack, ultramedic rucksack, FIRE, &, RESCUE, Füllung, DIN 14142, ultraPLAN, Farbe:, schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 193,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,56*
€ 282,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,69*
€ 266,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 223,20*
€ 265,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,80*
€ 252,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 211,34*
€ 251,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,02*
€ 245,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,10*
€ 229,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.