Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

FIRST RESPONDER Rucksack m. Füllung DIN 13155


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIRST RESPONDER Rucksack m. Füllung DIN 13155
FIRST RESPONDER Rucksack m. Füllung DIN 13155
FIRST RESPONDER Rucksack m. Füllung DIN 13155
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0502
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0502
EAN/GTIN:
     4251824300593
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack
FIRST RESPONDER Rucksack m. Füllung DIN 13155 ultraPLAN
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
6,5 kg
Breite:
370 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, ultramedic rucksack, back pack, FIRST, RESPONDER, mFüllung, DIN 13155, ultraPLAN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 465,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,11*
€ 634,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 519,17*
€ 617,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 516,24*
€ 614,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 495,09*
€ 589,16
pro Stück
ab 6 Stück
€ 492,28*
€ 585,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 484,65*
€ 576,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 465,60*
€ 554,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.