Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSAVER SPEZIAL Rettungstuch DIN EN 1865 mit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraSAVER SPEZIAL Rettungstuch DIN EN 1865 mit
ultraSAVER SPEZIAL Rettungstuch DIN EN 1865 mit
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-0556
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-0556
EAN/GTIN:
     4251824302771
Suchbegriffe:
Bergetuch
Rettungstuch
Tragetuch
rettungstuch din 1865
ultraSAVER SPEZIAL Rettungstuch DIN EN 1865 mit Spezialbeschichtung, Farbe rot Rettungstuch, aus ultraPLAN, mit 8 ergonomischen Kunststoff-Tragegriffen, ohne Fußsackgemäß DIN EN 1865
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
1 kg
Breite:
700 mm
Länge:
2000 mm
Weitere Suchbegriffe: bergetuch, ultramedic rettungstuch, ultraSAVER, SPEZIAL, 1865, Spezialbeschichtung, Farbe rot, ultraPLAN, 8, ergonomischen, Kunststoff-Tragegriffen, Fußsackgemäß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,00*
€ 142,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,29*
€ 138,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,96*
€ 133,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 109,80*
€ 130,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,71*
€ 109,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.