Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-400-R-FA
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-400-R-FA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste hilfe rucksack
ultraRESCUE LITE FA Roter Rettungsrucksack Erste Hilfe Füllung
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
2 kg
Breite:
27 mm
Höhe:
18 mm
Länge:
45 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraRESCUE, LITE, FA, Roter, Erste, Hilfe, Füllung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 265,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 328,25*
€ 390,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,39*
€ 375,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 314,19*
€ 373,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 297,22*
€ 353,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 296,08*
€ 352,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,95*
€ 348,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 265,53*
€ 315,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.