Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Pflaster
>
Pflasterspender
>
Pflasterspendernachfüllset
>
Artikel
Refill QuickFix f. Pflastersp. blau detektabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
9587-UM_SAN-5513
Hersteller:
ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
SAN-5513
EAN/GTIN:
4251824303853
Suchbegriffe:
Pflasterspender Ersatzfüllung
Pflasterspender Nachfüllsatz
Pflasterspender Nachfüllset
Pflasterspendernachfüllset
Refill QuickFix f. Pflastersp. blau detektabel 45 Stück Nachfüllpack für QuickFix Pflasterspender SAN-5503Inhalt: 45 Stk. Pflaster: BLAU, DETECTABLEmit integrierter Metallfläche, für Lebensmittelindustrie u.ä.Jedes Pflaster ist hygienisch einzeln
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Höhe:
100 mm
Länge:
110 mm
... >
Lager 9587
>
Ultramedic GmbH
>
Artikel
Weitere Suchbegriffe:
pflasterspender ersatzfüllung
,
Refill
,
QuickFix
,
fPflasterspblau
,
detektabel
,
45
,
Stück
,
Nachfüllpack
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,85*
€ 23,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 15 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen