Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraSAVIOR blau Rettungsrucksack für den Profi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraSAVIOR blau Rettungsrucksack für den Profi
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7665
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7665
EAN/GTIN:
     4251824306755
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack blau
ultraSAVIOR blau Rettungsrucksack für den Profi Rucksack ohne Modultaschen
Weitere Informationen:
Breite:
430 mm
Höhe:
530 mm
Länge:
300 mm
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, ultraSAVIOR, blau, den, Profi, Rucksack, ohne, Modultaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 311,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 383,23*
€ 456,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,18*
€ 434,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,56*
€ 413,60
pro Stück
ab 6 Stück
€ 346,01*
€ 411,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,08*
€ 405,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 311,19*
€ 370,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.