Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBRICK INFUSION Modultasche für die Ausrüstung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBRICK INFUSION Modultasche für die Ausrüstung
ultraBRICK INFUSION Modultasche für die Ausrüstung
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7692
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7692
EAN/GTIN:
     4251824304805
Suchbegriffe:
Rettungsrucksack Modultasche
rettungsrucksack modultasche
ultraBRICK INFUSION Modultasche für die Ausrüstung für Infusionen, rot Modultasche für die Rucksäcke ultraSAVIOR SAN-7650 und SAN-7660Modultasche ist mit einem Zweckbestimmungs-Piktogramm gekennzeichnet und hat auf die Anwendung abgestimmte Inneneintei
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraBRICK, INFUSION, Modultasche, die, Ausrüstung, Infusionen, rot, Rucksäcke, ultraSAVIOR, SAN-7650, und, SAN-7660Modultasche, ist, einem, Zweckbestimmungs-Piktogramm, gekennzeichnet, hat, auf, Anwendung, abgestimmte, Inneneintei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,53*
€ 74,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,00*
€ 72,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,33*
€ 61,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.