Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBRICK IMMOBILISATION Modultasche für Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBRICK IMMOBILISATION Modultasche für Material
ultraBRICK IMMOBILISATION Modultasche für Material
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7693
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7693
EAN/GTIN:
     4251824304812
Suchbegriffe:
Rettungsrucksack Modultasche
rettungsrucksack modultasche
ultraBRICK IMMOBILISATION Modultasche für Material der Immobilisation, gelb Modultasche für die Rucksäcke ultraSAVIOR SAN-7650 und SAN-7660Modultasche ist mit einem Zweckbestimmungs-Piktogramm gekennzeichnet und hat auf die Anwendung abgestimmte Innene
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraBRICK, IMMOBILISATION, Modultasche, Material, der, Immobilisation, gelb, die, Rucksäcke, ultraSAVIOR, SAN-7650, und, SAN-7660Modultasche, ist, einem, Zweckbestimmungs-Piktogramm, gekennzeichnet, hat, auf, Anwendung, abgestimmte, Innene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,08*
€ 36,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.