Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraBRICK DRESSING Modultasche für Verbandstoffe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraBRICK DRESSING Modultasche für Verbandstoffe
ultraBRICK DRESSING Modultasche für Verbandstoffe
ultraBRICK DRESSING Modultasche für Verbandstoffe
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7694
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7694
EAN/GTIN:
     4251824304829
Suchbegriffe:
Rettungsrucksack Modultasche
rettungsrucksack modultasche
ultraBRICK DRESSING Modultasche für Verbandstoffe grün Modultasche für die Rucksäcke ultraSAVIOR SAN-7650 und SAN-7660Modultasche ist mit einem Zweckbestimmungs-Piktogramm gekennzeichnet und hat auf die Anwendung abgestimmte Inneneinteilung. Auf der
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Höhe:
200 mm
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: ultraBRICK, DRESSING, Modultasche, Verbandstoffe, grün, die, Rucksäcke, ultraSAVIOR, SAN-7650, und, SAN-7660Modultasche, ist, einem, Zweckbestimmungs-Piktogramm, gekennzeichnet, hat, auf, Anwendung, abgestimmte, InneneinteilungAuf, der
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,86*
€ 77,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,91*
€ 74,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.