Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRUCKSACK EM III BLAU Rettungsdienst-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRUCKSACK EM III BLAU Rettungsdienst-Rucksack
ultraRUCKSACK EM III BLAU Rettungsdienst-Rucksack
ultraRUCKSACK EM III BLAU Rettungsdienst-Rucksack
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7700-B
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7700-B
EAN/GTIN:
     4251824300692
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Back Pack
ultraRUCKSACK EM III BLAU Rettungsdienst-Rucksack ultraPLAN Material Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN. Extrem flexibleEinsatzmöglichkeiten, modulares Zubehörsystem.• Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN• stabil wie ein Koffer, bequem wie einWander
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4,5 kg
Breite:
365 mm
Höhe:
235 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack blau, back pack, ultramedic rucksack, ultraRUCKSACK, Rettungsdienst-Rucksack, ultraPLAN, Material
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,37*
€ 425,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,71*
€ 409,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 342,27*
€ 407,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,04*
€ 384,42
pro Stück
ab 6 Stück
€ 321,69*
€ 382,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,55*
€ 377,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,68*
€ 344,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.