Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRUCKSACK EM III SCHWARZ Rettungsdienst-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRUCKSACK EM III SCHWARZ Rettungsdienst-Rucksack
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7700-SW
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7700-SW
EAN/GTIN:
     4251824300685
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
Back Pack
ultraRUCKSACK EMERGENCY EM III SCHWARZ Rettungsdienst-Rucksack ultraPLAN Material Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN. Extrem flexibleEinsatzmöglichkeiten, modulares Zubehörsystem.• Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN• stabil wie ein Koffer, bequem w
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4 kg
Breite:
365 mm
Höhe:
235 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: Backpack, Bag Pack, Bagpack, Rucksack, rucksack schwarz, back pack, ultramedic rucksack, ultraRUCKSACK, EMERGENCY, EM, III, SCHWARZ, Rettungsdienst-Rucksack, ultraPLAN, Material, Profi-Rettungsrucksack, ultraPLANExtrem, flexibleEinsatzmöglichkeiten, modulares, Zubehörsystem.•, ultraPLAN•, stabil, wie, ein, Koffer, bequem, w
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,54*
€ 424,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,74*
€ 406,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 340,31*
€ 404,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 322,95*
€ 384,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 321,61*
€ 382,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,39*
€ 377,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,80*
€ 343,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.