Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ultraRUCKSACK EM III + Fronttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ultraRUCKSACK EM III + Fronttasche
ultraRUCKSACK EM III + Fronttasche
Artikel-Nr.:
     9587-UM_SAN-7750-B
Hersteller:
     ultraMEDIC
Herst.-Nr.:
     SAN-7750-B
EAN/GTIN:
     4251824300814
Suchbegriffe:
Erste-Hilfe-Rucksack
Notfallrucksack
Rettungsrucksack
erste-hilfe-rucksack blau
ultraRUCKSACK EM III + Fronttasche blau Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN mit einer FRONTTASCHE. Extrem flexible Einsatzmöglichkeiten, modulares Zubehörsystem.• Profi-Rettungsrucksack aus ultraPLAN• stabil wie ein Koffer, bequem wie einWanderrucksac
Weitere Informationen:
Bruttogewicht (kg):
4 kg
Breite:
365 mm
Höhe:
235 mm
Länge:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: erste hilfe rucksack, ultraRUCKSACK, EM, III, +, Fronttasche, blau, Profi-Rettungsrucksack
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 296,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,63*
€ 433,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,83*
€ 416,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 348,34*
€ 414,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,52*
€ 394,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,49*
€ 388,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,88*
€ 353,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.